« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203708 - Décor 3DS Lustre Stellaire RVB
Décor 3DS Lustre Stellaire RVB H:3m D:1,5m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203708
Référence Sonepar : 00124203708
EAN : 3184552037084
Description
Décor 3D S Lustre Stellaire RVB H:3 D:1,5 M LED MULT Animé 230V