« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203709 - Décor 3DS Lustre filant RVB
Décor 3DS Lustre filant RVB H:2m D:1,7m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203709
Référence Sonepar : 00124203709
EAN : 3184552037091
Description
Décor 3D S Lustre filant RVB H:2 D:1,7 M LED MULT Animé 230V