« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203710 - Décor 3DS Chandelier RVB
Décor 3DS Chandelier RVB H:2,2m D:1,3m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203710
Référence Sonepar : 00124203710
EAN : 3184552037107
Description
Décor 3D S Chandelier RVB H:2,2 D:1,3 M LED MULT Animé 230V