« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203711 - Décor 2DT Joyeuses Fêtes RVB R
Décor 2DT Joyeuses Fêtes RVB R L:4,35m H:1,3m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203711
Référence Sonepar : 00124203711
EAN : 3184552037114
Description
Décor T Joyeuses Fêtes RVB L:4,35 H:1,3 M LED MULT Animé 230V