« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203715 - Decor 3DS Lustre filant BF
Decor 3DS Lustre filant BF H:2m D:1,7m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203715
Référence Sonepar : 00124203715
EAN : 3184552037152
Description
Décor 3D S Lustre filant blanc H:2 D:1,7 M LED BF Animé 230V