« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203716 - Decor 3DS Lustre filant BE
Decor 3DS Lustre filant BE H:2m D:1,7m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203716
Référence Sonepar : 00124203716
EAN : 3184552037169
Description
Décor 3D S Lustre filant bleu H:2 D:1,7 M LED BF-BE Animé 230V