« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203717 - Decor 3DS Lustre filant RG
Decor 3DS Lustre filant RG H:2m D:1,7m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203717
Référence Sonepar : 00124203717
EAN : 3184552037176
Description
Décor 3D S Lustre filant rouge H:2 D:1,7 M LED BF-RG Animé 230V