« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203718 - Decor 3DS Chandelier BF
Decor 3DS Chandelier BF H:2,2m D:1,3m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203718
Référence Sonepar : 00124203718
EAN : 3184552037183
Description
Décor 3D S Chandelier blanc H:2,2 D:1,3 M LED BF Scint. 230V