« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203719 - Décor 3DS Chandelier BE
Décor 3DS Chandelier BE H:2,2m D:1,3m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203719
Référence Sonepar : 00124203719
EAN : 3184552037190
Description
Décor 3D S Chandelier bleu H:2,2 D:1,3 M LED BF-BE Scint. 230V