« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203720 - Decor 3DS Chandelier RG
Decor 3DS Chandelier RG H:2,2m D:1,3m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203720
Référence Sonepar : 00124203720
EAN : 3184552037206
Description
Décor 3D S Chandelier rouge H:2,2 D:1,3 M LED BF-RG Scint. 230V