« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203721 - Decor 3DC Alti BF
Decor 3DC Alti BF H:4m D:2m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203721
Référence Sonepar : 00124203721
EAN : 3184552037213
Description
Décor 3D S Alti blanc H:4 D:2 M LED BF Scint. 230V