« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203725 - Décor 2DG Bouquet Glacé BC
Décor 2DG Bouquet Glacé BC L:1m H:1,6m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203725
Référence Sonepar : 00124203725
EAN : 3184552037251
Description
Décor G Bouquet glacé or L:1 H:1,6 M LED BC-BF Animé 230V