« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203731 - Decor 3DS Noeud OR
Decor 3DS Noeud OR L:2,8m H:2,5m P:0,8m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203731
Référence Sonepar : 00124203731
EAN : 3184552037312
Description
Décor 3D S Noeud 3D or L:2,8 H:2,5 P:0,8 M LED BC Scint. 230V