« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203732 - Décor 3DS Noeud BF
Décor 3DS Noeud BF L:2,8m H:2,5m P:0,8m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203732
Référence Sonepar : 00124203732
EAN : 3184552037329
Description
Décor 3D S Noeud 3D blanc L:2,8 H:2,5 P:0,8 M LED BF Scint. 230V