« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203733 - Decor 3DS Noeud BE
Decor 3DS Noeud BE L:2,8m H:2,5m P:0,8m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203733
Référence Sonepar : 00124203733
EAN : 3184552037336
Description
Décor 3D S Noeud 3D bleu L:2,8 H:2,5 P:0,8 M LED BE Scint. 230V