« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203735 - Decor 3DS Noeud BF
Decor 3DS Noeud BF L:2,8m H:2,5m P:0,8m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203735
Référence Sonepar : 00124203735
EAN : 3184552037350
Description
Décor 3D S Noeud RVB L:2,8 H:2,5 P:0,8 M LED MULT Animé 230V