« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203754 - Décor 2DS Grande Louise OR
Décor 2DS Grande Louise OR L:0,2m H:1,13m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203754
Référence Sonepar : 00124203754
EAN : 3184552037541
Description
Décor S Grande Louise OR L:0,2 H:1,13 M LED BF Filant 230V