« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203755 - Décor 2DS Petite Louise OR
Décor 2DS Petite Louise OR L:0,14m H:0,63m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203755
Référence Sonepar : 00124203755
EAN : 3184552037558
Description
Décor S Petite Louise OR L:0,14 H:0,63 M LED BF Filant 230V