« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203760 - Décor 2DS Louise BF
Décor 2DS Louise BF L:0,45m H:1,2m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203760
Référence Sonepar : 00124203760
EAN : 3184552037602
Description
Décor S Louise BF L:0,45 H:1,2 M LED BF Animé 230V