« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203762 - Décor 2DS Petite Louise BF
Décor 2DS Petite Louise BF L:0,14m H:0,63m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203762
Référence Sonepar : 00124203762
EAN : 3184552037626
Description
Décor S Petite Louise BF L:0,14 H:0,63 M LED BF Filant 230V