« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203766 - Décor 2DTC Louise BE
Décor 2DTC Louise BE L:1m H:1,5m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203766
Référence Sonepar : 00124203766
EAN : 3184552037664
Description
Décor TC Louise BE L:1 H:1,5 M LED BF-BE Animé 230V