« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203767 - Décor 2DS Louise BE
Décor 2DS Louise BE L:0,45m H:1,2m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203767
Référence Sonepar : 00124203767
EAN : 3184552037671
Description
Décor S Louise BE L:0,45 H:1,2 M LED BF-BE Animé 230V