« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203769 - Décor 2DS Petite Louise BE
Décor 2DS Petite Louise BE L:0,14m H:0,63m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203769
Référence Sonepar : 00124203769
EAN : 3184552037695
Description
Décor S Petite Louise BE L:0,14 H:0,63 M LED BF Filant 230V