« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203773 - Décor 2DTC Louise RG
Décor 2DTC Louise RG L:1m H:1,5m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203773
Référence Sonepar : 00124203773
EAN : 3184552037732
Description
Décor TC Louise RG L:1 H:1,5 M LED BF-RG Animé 230V