« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203775 - Décor 2DS Grande Louise RG
Décor 2DS Grande Louise RG L:0,2m H:1,13m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203775
Référence Sonepar : 00124203775
EAN : 3184552037756
Description
Décor S Grande Louise RG L:0,2 H:1,13 M LED BF Filant 230V