« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203776 - Décor 2DS Petite Louise RG
Décor 2DS Petite Louise RG L:0,14m H:0,63m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203776
Référence Sonepar : 00124203776
EAN : 3184552037763
Description
Décor S Petite Louise RG L:0,14 H:0,63 M LED BF Filant 230V