« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203797 - Décor 2DTC Agathe RG
Décor 2DTC Agathe RG L:1m H:2,5m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203797
Référence Sonepar : 00124203797
EAN : 3184552037978
Description
Décor TC Agathe RG L:1 H:2,5 M LED BF-RG Animé 230V