« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203802 - Décor 2DTC Louise OR
Décor 2DTC Louise OR L:1m H:2,5m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203802
Référence Sonepar : 00124203802
EAN : 3184552038029
Description
Décor TC Louise OR L:1 H:2,5 M LED BC-BF Animé 230V