« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203807 - Décor 2DTC Raphaël OR
Décor 2DTC Raphaël OR L:1m H:2,5m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203807
Référence Sonepar : 00124203807
EAN : 3184552038074
Description
Décor TC Raphaël OR L:1 H:2,5 M LED BC-BF Animé 230V