« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203810 - Décor 2DS Raphaël OR
Décor 2DS Raphaël OR L:0,45m H:1,2m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203810
Référence Sonepar : 00124203810
EAN : 3184552038104
Description
Décor S Raphaël OR L:0,45 H:1,2 M LED BC-BF Animé 230V