« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203811 - Décor 2DS Grand Raphaël OR
Décor 2DS Grand Raphaël OR L:0,13m H:1,2m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203811
Référence Sonepar : 00124203811
EAN : 3184552038111
Description
Décor S Grand Raphaël OR L:0,13 H:1,2 M LED BF Filant 230V