« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203812 - Décor 2DS Petit Raphaël OR
Décor 2DS Petit Raphaël OR L:0,08m H:0,75m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203812
Référence Sonepar : 00124203812
EAN : 3184552038128
Description
Décor S Petit Raphaël OR L:0,08 H:0,75 M LED BF Filant 230V