« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203817 - Décor 2DS Raphaël BF
Décor 2DS Raphaël BF L:0,45m H:1,2m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203817
Référence Sonepar : 00124203817
EAN : 3184552038173
Description
Décor S Raphaël BF L:0,45 H:1,2 M LED BF Animé 230V