« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203819 - Décor 2DS Petit Raphaël BF
Décor 2DS Petit Raphaël BF L:0,08m H:0,75m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203819
Référence Sonepar : 00124203819
EAN : 3184552038197
Description
Décor S Petit Raphaël BF L:0,08 H:0,75 M LED BF Filant 230V