« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203823 - Décor 2DTC Raphaël RG
Décor 2DTC Raphaël RG L:1m H:1,5m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203823
Référence Sonepar : 00124203823
EAN : 3184552038234
Description
Décor TC Raphaël RG L:1 H:1,5 M LED BF-RG Animé 230V