« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203824 - Décor 2DS Raphaël RG
Décor 2DS Raphaël RG L:0,45m H:1,2m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203824
Référence Sonepar : 00124203824
EAN : 3184552038241
Description
Décor S Raphaël RG L:0,45 H:1,2 M LED BF-RG Animé 230V