« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203830 - Décor 2DTC Raphaël BE
Décor 2DTC Raphaël BE L:1m H:1,5m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203830
Référence Sonepar : 00124203830
EAN : 3184552038302
Description
Décor TC Raphaël BE L:1 H:1,5 M LED BF-BE Animé 230V