« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203831 - Décor 2DS Raphaël BE
Décor 2DS Raphaël BE L:0,45m H:1,2m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203831
Référence Sonepar : 00124203831
EAN : 3184552038319
Description
Décor S Raphaël BE L:0,45 H:1,2 M LED BF-BE Animé 230V