« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203923 - Décor 2DT Raphaël RG
Décor 2DT Raphaël RG L:5m H:1m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203923
Référence Sonepar : 00124203923
EAN : 3184552039231
Description
Décor T Raphaël RG L:5 H:1 M LED BF-RG Scint. 230V