« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 300001 - Rac élec Cable d'alim. Europe
Rac élec Cable d'alim. Europe 230VAC Int/Ext Cb Bl
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 300001
Référence Sonepar : 00124300001
EAN : 3184553000018
Description
Câble d'alimentation en 2,75 3m blanc 230V INT/EXT