• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Chromex - 300036 - Rac élec Rallonge P&L B L:5M

  • Rac élec Rallonge P&L B L:5M 230VAC Int/Ext Cb Nr
    • Fabricant : Chromex
    • Réf. fabricant : 300036
    • Référence Sonepar : 00124300036
    • EAN : 3184553000360
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Rallonge bipolaire + terre 2m blanc 230V INT/EXT