• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Chromex - 550063 - Rideau H:2M BF

  • Rideau H:2M BF 240 LED 20% Scint.
    • Fabricant : Chromex
    • Réf. fabricant : 550063
    • Référence Sonepar : 00124550070
    • EAN : 3184555500639
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Rideau 24V H:2m L:2m blanc 240 LED dont 48 Scint. blanc Int/Ext

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver