« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 550064 - Rideau H:2M BF&BC
Rideau H:2M BF&BC 240 LED 20% Scint.
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 550064
Référence Sonepar : 00124550071
EAN : 3184555500646
Description
Rideau 24V H:2m L:2m blanc 240 LED dont 48 Scint. blanc Int/Ext