« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 550067 - Rideau H:5M BF
Rideau H:5M BF 360 LED 20% Scint.
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 550067
Référence Sonepar : 00124550074
EAN : 3184555500677
Description
Rideau 24V H:5m L:2m blanc 360 LED dont 72 Scint. blanc Int/Ext