• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Chromex - 550118 - Cord Lum. Rop'line RG

  • Cord Lum. Rop'line RG L:30M 60 LED/M Fixe
    • Fabricant : Chromex
    • Réf. fabricant : 550118
    • Référence Sonepar : 00124550118
    • EAN : 3184555501186
x  1   mètre
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cordon SMD D:13mm 30m Rouge Rop'line 60LED/M Fixe Double face Int/Ext

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver