« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 550214 - Guirl. Titan L:10M BC
Guirl. Titan L:10M BC 100 LED 20% Scint.
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 550214
Référence Sonepar : 00124550214
EAN : 3184555502145
Description
Guirlande 24V 10m 100 LED BC Scintillant 24V Int-Ext Cable caoutchouc noir