« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 550235 - Amp. Super Flash B22 BF
Amp. Super Flash B22 BF Flash 230VAC-50Hz
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 550235
Référence Sonepar : 00124550235
EAN : 3184555502350
Description
Ampoule Super FlashD:50mm 6 LED SMD BL B22 animé 230V Int-Ext