• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Chromex - 550244 - Rac élec Rallonge P&L D L:2M

  • Rac élec Rallonge P&L D L:2M 24VDC Int/Ext Cb Bl
    • Fabricant : Chromex
    • Réf. fabricant : 550244
    • Référence Sonepar : 00124550244
    • EAN : 3184555502442
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Rallonge guirlande 2m blanc 24V INT/EXT