• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Chromex - 550263 - Guirl. Vol MicroL L:3m 120L bl

  • Guirl. Vol MicroL L:3m 120L bl Fixe 230V-6V
    • Fabricant : Chromex
    • Réf. fabricant : 550263
    • Référence Sonepar : 00124550263
    • EAN : 3184555502633
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Guirlande Volume MicroLED 3m bl 120LED