• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Chromex - 550266 - Guirl Vol MicroL L:6m 240L bl

  • Guirl Vol MicroL L:6m 240L bl Fixe 230V-12V
    • Fabricant : Chromex
    • Réf. fabricant : 550266
    • Référence Sonepar : 00124550266
    • EAN : 3184555502664
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Guirlande Volume MicroLED 6m bl 240LED